カスタム
デジタル照度計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。
小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。
最高、最低、平均値の表示機能付きです。
バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途
蛍光灯や電球の明るさ測定。
付属品
取扱説明書・ストラップ・保護カバー
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池2本
測定精度
±(5%+10dgt)
センサー
シリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒
分解能
1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)
レンジ
0~200000lux
使用温湿度範囲
0~50度・70%RH以下
保存温湿度範囲
-20~50度・80%RH以下
電池寿命
連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
注意
※測定環境が高い照度から低い照度に変化した場合、17999luxで分解能が切り替わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66380897
LX-01U
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください