ステンN型地ベラNO.8

ステンN型地ベラNO.8 - 坂爪製作所(sakazume)ステンN型地ベラNO.8 - 坂爪製作所(sakazume)

両端がはみ出したN型タイプです。
3辺が使用でき、便利です。

用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス、柄:シナベニア刃幅(mm)240内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663843091.2mmx240mm1.2
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
663843270.6mmx240mm0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする