皮スキY型 斜刃 63mm

皮スキY型 斜刃 63mm - 坂爪製作所(sakazume)

強さと粘りを兼ね備え、コストパフォーマンスに優れた皮スキです。
焼き入れ鋼使用で、耐久性に優れています。

用途ハガシ作業。材質ブレード:ハガネ、柄:天然木刃形Y型斜刃刃幅(mm)63刃厚(mm)1.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
663844154001
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする