ユニホルダー 袋入

ユニホルダー 袋入 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー 袋入 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー 袋入 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー 袋入 - uni(三菱鉛筆)

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mmの芯ホルダーです。

用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
芯硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382306MH500H フクロ【ノックカバー】空色HH
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
66382324MH5004H フクロ【ノックカバー】緑4H4H
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
66382349MH5002H フクロ【ノックカバー】青2H2H
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
66382367MH5003H フクロ【ノックカバー】黄緑3H3H
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする