高力ボルトマーカー 蛍光P袋

高力ボルトマーカー 蛍光P袋 - 不易

高力ボルトのマーキングをきれいに書くことができます。
高力ボルト(ハイテンションボルト)専用マーカーです。
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィットします。
確実なマーキングで作業効率がアップします。
すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
ペン先カット部分をボルト角にあて、下から上に書くときれいにラインが引けます。

用途一次締め後のマーキング作業専用ペン。仕様特殊カット芯材質本体:アルミ、外袋PPタイプ油性インク色蛍光ピンク内容量1本
注意
※使わない時はキャップをして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66455754BMA10-H
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする