オーエッチ工業
仮設コンビハンマー替ヘッド
簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。
付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。
耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。
用途
仮設コンビハンマー用交換ヘッド。
材質
ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。
ヘッド径(Φmm)
37
硬度(°)
ナイロンヘッド:HDD70
内容量
1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用時には、手袋・安全メガネなど、必要に応じた保護具を着用し、周囲の安全確認を行ってから作業をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66456594
KCH-10HS
¥
1,945
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください