インテックカネキ
断熱材カッター 300mm
断熱材・ウレタン発泡材カッターです。
断熱材を切断するためだけに開発しました。
用途
断熱材カッター。
材質
柄:天然木、刃:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
440
板厚(mm)
2
刃渡り(mm)
300
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457179
-
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください