不易
シャープ替芯0.9mm 2H
建築用シャープペンシル0.9mm専用の替芯です。
木材・コンクリートなどの筆記に最適です。
なめらかに書け、折れにくいです。
用途
建築用シャープペンシル0.9mm2H替芯。
材質
ケース:PS、袋:PP
タイプ
替芯
硬度
2H
芯径(mm)
0.9
太さ(mm)
0.9
入数(本)
20
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455797
R2H9-H 20ホン
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください