曜日別特売

MK219ブレーキ&ロック

MK219ブレーキ&ロック - PROMART(プロマート)MK219ブレーキ&ロック - PROMART(プロマート)

操作性・衝撃強度抜群です。
ブレーキ機能付きです。

用途長さ測定。材質ボディ:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(テープ)SK材内容量1個
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66460785MKN1955
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする