HC
石工&木工ヤスリ 平
ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。
木材・石材・コンクリートの加工に最適です。
ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途
木材・石材の加工。
材質
グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)
形状
平
粒度
40
全長(mm)
265(ヤスリ部:150)
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業の際は、防塵メガネ・マスクを着用してご使用ください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455219
150mm #40
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください