曜日別特売

ハンディボードVM型

ハンディボードVM型 - ホーライ

一丁で三役をこなします。
準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。
一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。
腰袋に入るミニタイプです。
鉋刃押え金をスライド式に改良しました。
替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。

用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型内容量1個
注意
※刃物を台幅よりはみ出して使用しないでください。
※ご使用前には、台のソリ、刃こぼれ、サビ、取り付け部品のチェックをしてください。
※使用後はお子様の手の届かない所へ保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459778H-171
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする