ハンディソーα BIRD

ハンディソーα BIRD - 神沢

刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。
刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。
ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。
替刃式です。

用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24内容量1個
注意
※使用前にネジ部をしっかり固定して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456120K-441
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする