神沢
ハンディソーα BIRD替刃
ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。
刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。
軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途
アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。
仕様
押しきり用
材質
刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト
刃厚(mm)
0.4
刃渡り(mm)
245
鋸目(山/インチ目)
24
内容量
1個
注意
※使用前にネジ部をしっかり固定して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66456138
K-441-1
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください