土牛
ステンスチールパネ 中 止付
ステンレス製で錆びにくい仮枠槌です。
ステンレス製で錆びにくいです。
用途
仮枠・土木作業。
仕様
すべり止
全長(mm)
390
質量(g)
670
材質(頭)
ステンレス
頭部長(mm)
134
口径(mm)
29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455919
-
¥
13,370
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください