土牛
ネオスチール 小小 すべり無
カラーパイプ柄の仮枠槌です。
仮枠・土木作業に最適です。
用途
仮枠・土木作業。
仕様
すべり無
全長(mm)
345
質量(g)
440
頭部長(mm)
116
口径(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455937
-
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください