スクレーパー 曲30mm

スクレーパー 曲30mm - TEC

他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。
エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。

用途はがし作業。材質天然木全長(mm)195刃幅(mm)30材質(刃)ステンレス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459008AL-21
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする