ヒラタ(小山刃物製作所)
ごくかるバール
軽くて強靭なバールです。
全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。
パイプは全体焼入れで強力です。
くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。
用途
釘抜き・ハガシ作業。
仕様
落下防止ケーブル用穴付
材質
軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
内容量
1本
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66454975
1050MM
全長1050×尾幅31
1050
1720
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455000
1200MM
全長1200×尾幅31
1200
1890
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください