JSH
クロスペンハンマー
レンガやブロック割りに最適です。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途
石割・レンガ割り作業。
全長(mm)
280
口径(Φmm)
35
材質(柄部)
ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
100
主な用途
石割・レンガ割り作業。
全質量(g)
760
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458369
JC-06
¥
2,845
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください