JSH
石刃ハンマー
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途
石工作業・建築土木作業。
全長(mm)
280
口径(Φmm)
35
材質(柄部)
ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
95
主な用途
石工作業・建築土木作業。
頭質量(kg)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458344
JS-09
¥
2,660
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください