曜日別特売

サムライ石刃ハンマー

サムライ石刃ハンマー - オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー - オーエッチ工業

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。
柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。

用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部長(mm)
口径(mm)
頭質量(g)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456637SH-13SM1093913001400
4,010
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66456655SH-11SM1033811001200
3,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする