王将(須佐製作所)
ファイバーグラス柄八角玄能
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。
木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。
手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途
釘打ち、隅打ち。
全長(mm)
約330
材質(柄部)
グラスファイバー・PVC樹脂
材質(頭)
特殊炭素鋼S50C
内容量
1本
注意
※ヘルメット・ゴーグルを着用して使用して下さい。
※頭・ハンドル・グリップにガタツキが出た場合は使用を中止し、修理をして下さい。
※用途に合った正しい使い方で使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部長(mm)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455079
225G
約76
約20×22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455097
300G
約84
約21×25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66455115
375G
約90
約23×27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください