土牛
ステンレス 両口玄能 中
錆びにくいステンレス製です。
総磨き仕様です。
用途
両口玄能。
仕様
柄付
全長(mm)
360
頭部長(mm)
92
口径(mm)
30×26
頭質量(g)
420
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455876
チュウ
¥
11,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください