曜日別特売

サムライ両口ハンマー

サムライ両口ハンマー - オーエッチ工業

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。
柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。

用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C全長(mm)300頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456698OHW-3SM1300300
4,010
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする