TEC
らくらくコーキングヘラ
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途
塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
刃厚(mm)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458825
LK-1 10mm
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木
175
10
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
66458850
LK-2 12mm
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
200
12
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
66458868
LK-3 14mm
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
210
14
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
66458929
LK-7 35mm
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
170
35
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
66458965
LK-4 6mm
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
152
6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください