インテックカネキ
パワーサッシヘラ 9mm
サッシの清掃作業に最適です。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
サッシなどの清掃作業。
材質
刃:ステンレス、柄:木
全長(mm)
175
刃長(mm)
78
板厚(mm)
1
刃先幅寸法(mm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457240
NO.13
¥
530
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください