インテックカネキ
パワーサッシヘラ 4mm
サッシの清掃作業に最適です。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
サッシなどの清掃作業。
材質
刃:ステンレス、柄:木
全長(mm)
185
刃長(mm)
72
板厚(mm)
1
刃先幅寸法(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457197
NO.11
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください