曜日別特売

ナイフストーン 中研ぎ

ナイフストーン 中研ぎ - NANIWA(ナニワ研磨工業)

切れなくなったら使用する、中研ぎ用です。
中研ぎ用です。
使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。

用途ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。仕様台付・収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度1000(中研)砥石サイズ(mm)185mm×45mm×16内容量1個
注意
※研ぐ前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66457644QA-0131 #1000
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする