曜日別特売

キットパス用 クロス

キットパス用 クロス - 日本理化学工業

特殊な繊維でつくられておりマーカーをきれいにふき取ることができます。
30cm角のマイクロファイバークロスです。
クリーナーが濡れていても消去可能です。
水洗いが可能です。
ループ付きなので、付属のフック付きマグネットでクロスを吊るせます。

用途キットパス消去用クリーナークロス。付属品フック付きマグネット材質マイクロファイバー質量(g)32寸法(cm)30×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66460566WKPC-MG
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする