曜日別特売

ステンレス張通鏝 0.3mm

ステンレス張通鏝 0.3mm - アローライン工業

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
細巾で狭い箇所の作業に最適です。
実用新案登録です。

用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3元首内容量1丁
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66461065210mm
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66461047180mm
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする