関西ペイント
パワーホルスF4 25-75B 7分艶
1日に2回塗装可能で、さび止めと上塗の両方の機能を有する兼用塗料
成分
アルキド樹脂
主な用途
鉄、木
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
つや
7分艶
内容量
1缶(4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66639224
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください