神沢
断熱材カッター替刃
断熱材カッターK-470用の替刃です。
直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途
各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。
仕様
ハードクロムメッキ
材質
刃:SK-2
刃厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66638296
K-470-B
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください