曜日別特売

ポケット100 木工のこ

ポケット100 木工のこ - ゼンシン

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。
木工細工・工作などに最適です。
ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。
ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。
衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。
表面メッキ処理でサビにくいです。

用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6内容量1個
注意
※ご使用の際には、のこ身と柄にガタつきがないことをご確認ください。
※ご使用前に必ずのこ身と金具が確実にロックされているか確認の上ご使用下さい。
※事故を誘発する場合がありますので、鋸で物を叩いたり、振り回したりしないでください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739236631
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする