マグネットトレー 磁短

マグネットトレー 磁短 - SK(新潟精機)

強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。
強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。
カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。

用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T内容量1個
注意
※マグネットをコンピュータ・時計・精密機器等に近づけますと、故障の原因となりますので絶対に近づけないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739349MGT-110
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする