曜日別特売

メタルリコ GF仮枠ハンマー

メタルリコ GF仮枠ハンマー - 長谷伸

滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。
打撃部は滑り止め無しです。
グラスファイバー内蔵のPP柄です。

用途釘打ち、釘抜。材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP全長(mm)約390サイズ【ヘッド】中内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ご使用になる際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、周囲に十分な作業スペースを確保し、安全作業にご留意ください。
※ご使用前・ご使用中に本体のどこかにワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られた場合、すぐに使用を中断してください。怪我・事故などにつながる恐れがあり、非常に危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739270トメナシ チュウ HA-12
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする