土牛
ブロンズ 技頭のみ 中 止
ブロンズメッキ仕様でサビにくいです。
頭のみです。
用途
仮枠槌頭。
仕様
すべり止め有
全長(mm)
145
質量(g)
290
口径(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66739279
-
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください