曜日別特売

プラスチック仕上鏝1.0 W

プラスチック仕上鏝1.0 W - アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 W - アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 W - アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 W - アローライン工業

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
実用新案登録です。

用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:塩ビ、柄:木柄板厚(mm)1中首内容量1丁
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739498180mm
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66739507210mm
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66739516225mm
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66739525240mm
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする