ダンドリビス
極太KPビス
外断熱工法の通気胴縁取り付けや軒桁部以外の垂木留め 施工に!専用ビット4本付
用途
外断熱工法の通気胴縁/軒桁部以外
の垂木 等
材質
ボロン鋼
表面処理
クロメート
適合ビット
四角3番
内容量
1箱
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
入数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
66840666
V-KPX090-TX
6.0×90
849
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
66840675
V-KPX100-TX
6.0×100
773
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
66840684
V-KPX120-TX
6.0×120
663
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
66840700
V-KPX130-TX
6.0×130
615
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
66840709
V-KPX140-TX
6.0×140
565
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください