電工マック

電工マック - 未来工業

衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。
刃の折りたたみが不要です。
ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。
収納ケースにロック機能を採用しています。

用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85内容量1個
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
※工具として使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904820DM-1
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする