未来工業
半月ノコ(ハンディーノコ)
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。
切り込み穴不要です。
多用途な丸刃と直刃の両刃です。
刃の交換は簡単にできます。
樹脂ケース付で替刃式です。
小型で軽量です。
用途
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質
刃部:SK材、グリップ部:ゴム製
全長(mm)
220
刃長(mm)
90
適応
石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
内容量
1個
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904847
DNW-1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表