曜日別特売

電工マック 左利き用

電工マック 左利き用 - 未来工業

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。
刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。
ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。
VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。
収納ケースにロック機能を採用しています。

用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)内容量1個
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
※工具として使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904838DM-11L
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする