未来工業
半月ノコ替刃
半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。
石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。
切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質
SK材
タイプ
引刃
枚数
1
刃渡り(mm)
直線刃82・丸刃74
内容量
1個
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904856
DNW-1H
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表