イーグル
イーグル トイレブース
トイレブースグレビティドア用ステンレスエッジ。
適合
【パネル】40mm
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
色
HL
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66906676
ESTR-4A-40-2000
¥
22,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
11
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
11
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
11
¥
3,000
/
税込
¥
3,300