アイガーツールミュージアムパテ

アイガーツールミュージアムパテ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーツールミュージアムパテ - EIGERTOOL(アイガーツール)

ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。
ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。
転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。
同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。

材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)質量(g)90対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等本体寸法(mm)87×150×10内容量(g)75適合用途防振内容量1個
注意
※布面には使用できません。
※直射日光や温度の高いところは避けてください。
※均等に付けてお使いください。
※一部陶器や木製品などに使用すると、パテの成分がしみ込んで跡が残ってしまう可能性があります。固定したい物の材質をよく確かめてからご使用ください。
※メーカー(株)アイガーツールは米国ミュージアムパテの国内正規代理店です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66907114EG-75P
1,900
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする