曜日別特売

HITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ

HITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ - キングジム

布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き

材質カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×130×25(※カバー込み)ページ数127ページ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66907595HN-PF04フラワー
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
66907568HN-PF01フォト
3,800
取扱い終了
66907577HN-PF02フォレスト
3,800
取扱い終了
66907586HN-PF03クマッキー
3,800
取扱い終了
66907604HN-PF05エノグ
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする