キングジム
HITOTOKI NOTE パスポートサイズ ラウンドジップタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
66907595
品番
HN-PF04
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き
模様
フラワー
材質
カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約165×130×25(※カバー込み)
ページ数
127ページ