HITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ

HITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ - キングジムHITOTOKI NOTE コミックサイズ ラウンドジップタイプ - キングジム

布製カバーのラウンドジップタイプが登場!手帳グッズをたっぷり収納できるフラップポケット付き

材質カバー/表:綿帆布、裏:ナイロン、下敷き/PET、ノート/紙外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×145 ×25(※カバー込み)ページ数99ページ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66907620HN-CF01フォト
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
66907629HN-CF02スワン
4,300
取扱い終了
66907638HN-CF03クマッキー
4,300
取扱い終了
66907647HN-CF04フラワー
4,300
取扱い終了
66907656HN-CF05エノグ
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする