長谷伸
破壊王 2P
破壊作業に特化した大ハンマーです。
片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途
解体作業や建築現場作業全般。
仕様
【ヘッド部質量】約2P
材質
頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
内容量
1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※本体のどこかにワレ・カケ・ヒビなどの異常がある場合や、柄部のガタツキがある場合には、使用しないでください。
※使用時には、周囲の安全を確保し、安全メガネ・手袋などの保護具を適切に着用した上で作業を行って下さい。
※使用後は、幼児・子供の手の届かないところに安全に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904479
HA-222
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください