NANIWA(ナニワ研磨工業)
大和 専用砥石台
専用台と大和を組み合わせることで、刃物研ぎを助けます。
大和単品だと高さが無く研ぎにくいので、専用台を使用することで高さを作ることで研ぎやすくなります。
用途
大和専用の砥石台として使用。
材質
台:朴ノ木、天板:ゴム、ケース:紙
寸法(mm)
【砥石台】150×50×22
内容量
1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ガタツキなどのない場所で作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904777
SK-9000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください