NANIWA(ナニワ研磨工業)
研ぎ一番1000
(1件のレビュー)
ご家庭の包丁が切れなくなった時に使用します。
家庭用の中砥石です。
用途
家庭用中研ぎ砥石。
仕様
台付
粒度
1000
砥材
砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS
砥石サイズ(mm)
185×65×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904795
QA-0213
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください