NANIWA(ナニワ研磨工業)
研ぎ一番 コンビ
1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。
荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
用途
家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。
仕様
台付
粒度
220・1000
砥材
砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS
砥石サイズ(mm)
185×65×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904804
QA-0214
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください